Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA676400
Cod. Produttore
SA676400
Cod. EAN
8007951914297

Informazioni di prodotto

CPS2035-05 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CPS2035-05 è un elemento essenziale nel campo dell'installazione elettrica, progettata per garantire una gestione efficiente e sicura dei cavi. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna offre robustezza e durabilità, risultando perfetta per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura consente un'agevole installazione e una facile integrazione in diversi sistemi elettrici. Con un design funzionale, la colonna è studiata per ottimizzare lo spazio e migliorare l'estetica degli impianti. Grazie alla sua versatilità, è adatta a molteplici configurazioni e può essere utilizzata in vari contesti, rendendola una scelta ideale per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate. Data la particolare forma dell'inserto metallico (sporgente di 2 mm), viene utilizzato dove si necessita interporre una rondella per aumentare la superficie di contatto.

larghezza

20 mm

altezza

35 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CPS2035-05 in poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici industriale