Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06827
Cod. Produttore
B06827
Cod. EAN
8015892068276

Informazioni di prodotto

Passaggio muro per canali condizionamento CND bianco Everest CPM 90x60 WE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Passaggio a muro di colore bianco Everest RAL 9010 per canali di condizionamento CND di dimensioni b90 x h60 mm. Perfetto per impianti di condizionamento a uno o più split in ambienti civili e terziari. Realizzato in materiale autoestinguente UL94 V0, in grado di resistere ai raggi UV, è adatto per il montaggio a parete, sia interno che esterno (intervallo di temperatura da -5 °C a +60 °C).

colore

Bianco

larghezza

90 mm

altezza

264 mm

profondità

60 mm

numero RAL

9003

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Serie

CND

Produttore

CPM 90x60 WE Passaggio muro per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST