Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06817
Cod. Produttore
B06817
Cod. EAN
8015892068177

Informazioni di prodotto

CPM 65X50 WE PASS. MURO CONDIZ. 65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Passaggio muro per canali condizionamento CND bianco Everest CPM 65x50 WE

colore

Bianco

larghezza

65 mm

altezza

267 mm

profondità

50 mm

numero RAL

9003

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Serie

CND

Produttore

CPM 65x50 WE Passaggio muro per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST