Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06837
Cod. Produttore
B06837
Cod. EAN
8015892068375

Informazioni di prodotto

CPM 120x75 WE PASS. MURO CONDIZ. 120

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Passaggio muro per canali condizionamento CND bianco Everest CPM 120x75 WE

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

264 mm

profondità

75 mm

numero RAL

9003

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Serie

CND

Produttore

CPM 120x75 WE Passaggio muro per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST