› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

CPLED 2436W IP40 AT OPT SA8LTO

Cod. Rexel BE4204
Cod. Produttore 4204
Cod. EAN 8002219730329

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • Tecnologia: LED
  • Grado di protezione: CT
  • Tipo montaggio: SA
  • Finitura: LF
  • Applicazioni: Interni
  • Consumo energetico: Ridotto
  • Serie: BE4204

Descrizione del prodotto

Il BE4204 è un'illuminazione LED completa da 24W, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata e una resistenza ottimale. La sua tecnologia LED non solo offre un'illuminazione brillante, ma è anche ecologica, riducendo il consumo energetico e contribuendo a un ambiente più sostenibile. Il design elegante e moderno del BE4204 lo rende adatto a qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. La luce emessa è uniforme e priva di sfarfallio, creando un'atmosfera confortevole e accogliente. Grazie alla sua versatilità, è ideale per l'illuminazione di spazi interni, come uffici, negozi e abitazioni. Inoltre, il BE4204 è compatibile con diversi sistemi di montaggio, rendendo l'installazione semplice e veloce. Con il suo grado di protezione, è perfetto anche per ambienti più esigenti, assicurando un funzionamento sicuro e affidabile. Descrizione del produttore: Il BE4204 è un'illuminazione LED completa da 24W, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata e una resistenza ottimale. La sua tecnologia LED non solo offre un'illuminazione brillante, ma è anche ecologica, riducendo il consumo energetico e contribuendo a un ambiente più sostenibile. Il design elegante e moderno del BE4204 lo rende adatto a qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. La luce emessa è uniforme e priva di sfarfallio, creando un'atmosfera confortevole e accogliente. Grazie alla sua versatilità, è ideale per l'illuminazione di spazi interni, come uffici, negozi e abitazioni. Inoltre, il BE4204 è compatibile con diversi sistemi di montaggio, rendendo l'installazione semplice e veloce. Con il suo grado di protezione, è perfetto anche per ambienti più esigenti, assicurando un funzionamento sicuro e affidabile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

200 lm

fattore di potenza

0.56

ampiezza di riconoscimento

15 m

larghezza

294 mm

altezza/profondità

34 mm

lunghezza

126 mm

CPLED 2436W IP40 AT OPT SA8LTO