Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCPR05
Cod. Produttore
CPR05
Cod. EAN
8017963025133

Informazioni di prodotto

Cartuccia con resistenza 1200 Ohm 1/2W per MF100, DA100, HF300

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CPF/5R Cartuccia con resistenza 1200 Ohm 1/2W per MF100, DA100, HF300

tipo di montaggio

Montaggio scatola

tipo di collegamento

Altro

tipo di corrente

AC/DC

dimensioni del fusibile per correnti deboli

5×20 mm

Produttore

Cartuccia resistenza 1200 Ohm 1/2W per MF100 DA100 HF300 uso elettronico