Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCPF524
Cod. Produttore
CPF524
Cod. EAN
8017963043953

Informazioni di prodotto

Cartuccia con LED di allarme da 24V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CPF/5L24 Cartuccia con LED di allarme da 24V

tipo di montaggio

Montaggio scatola

tipo di collegamento

Altro

tipo di corrente

AC/DC

tensione nominale

24 V

dimensioni del fusibile per correnti deboli

5×20 mm

Produttore

Cartuccia porta fusibile con LED allarme 24V per impianti elettrici