Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCPF511
Cod. Produttore
CPF511
Cod. EAN
8017963043977

Informazioni di prodotto

Cartuccia con LED di allarme da 115V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CPF/5L115 Cartuccia con LED di allarme da 115V

tipo di montaggio

Montaggio scatola

tipo di collegamento

Altro

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

6,3 A

tensione nominale

115 V

dimensioni del fusibile per correnti deboli

5×20 mm

Produttore

Cartuccia porta fusibile con LED allarme 115V per segnalazione elettrica