Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA648300
Cod. Produttore
SA648300
Cod. EAN
8007951913993

Informazioni di prodotto

CP4060-12 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP4060-12 è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Realizzata con materiali resistenti, questa colonna offre un'ottima protezione e durabilità, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Il design compatto e funzionale la rende ideale per spazi ristretti, mentre la sua versatilità permette un'installazione semplice e veloce in diverse applicazioni elettriche. Grazie alla sua costruzione robusta, è in grado di resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando un funzionamento sicuro e continuo. La colonna CP4060-12 è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto che unisce efficienza e resistenza, senza compromettere la qualità. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina polestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

40 mm

altezza

60 mm

profondità

40 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP4060-12 in resina poliestere con fibre vetro supporto sbarre quadri elettrici resistente autoestingente