Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA632700
Cod. Produttore
SA632700
Cod. EAN
8007951913863

Informazioni di prodotto

CP4040-10 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP4040-10 rappresenta una soluzione innovativa per l'installazione di sistemi elettrici. Progettata per garantire stabilità e sicurezza, questa colonna è realizzata in materiali di alta qualità che ne assicurano la durabilità e la resistenza nel tempo. La sua forma versatile la rende adatta a diverse applicazioni, permettendo un'installazione semplice e rapida. Grazie al design ottimale, offre un'ottima gestione dei cavi, riducendo il rischio di interferenze e garantendo un funzionamento efficiente. Il colore neutro della colonna si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola una scelta ideale per uffici, abitazioni e spazi commerciali. La CP4040-10 è la soluzione perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e funzionale nel campo dell'installazione elettrica. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

profondità

40 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP4040-10 in resina poliammide con fibre vetro supporto sbarre quadri elettrici fissaggio filettato