Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA628500
Cod. Produttore
SA628500
Cod. EAN
8007951913825

Informazioni di prodotto

CP4030-10 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP4030-10 è un elemento essenziale per l'installazione e la gestione di sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna offre robustezza e durabilità, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intenso. Il design funzionale consente una facile integrazione in vari ambienti, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura è progettata per supportare una varietà di componenti elettrici, ottimizzando lo spazio e migliorando l'efficienza operativa. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, la colonna CP4030-10 è conforme alle normative vigenti, assicurando un'installazione sicura e affidabile. Sia che si tratti di un nuovo progetto o di un aggiornamento di un impianto esistente, questa colonna rappresenta una scelta eccellente per professionisti e installatori. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina polestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

40 mm

altezza

30 mm

profondità

40 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna supporto elettrico CP4030-10 in resina poliestere rinforzata vetro per quadri elettrici industriali e commerciali