Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA626900
Cod. Produttore
SA626900
Cod. EAN
8007951913795

Informazioni di prodotto

CP3070-08 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP3070-08 è un elemento essenziale per le installazioni elettriche professionali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna è progettata per garantire una robusta protezione e una lunga durata nel tempo. La sua forma ergonomica facilita il montaggio e l'integrazione in vari ambienti di lavoro. La colonna offre una versatilità d'uso, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi elettrici, è perfetta per l'uso in uffici, laboratori e altre strutture commerciali. Il design attento garantisce una facile accessibilità ai punti di connessione, migliorando l'efficienza operativa. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, la colonna è conforme agli standard di protezione, rendendola una scelta sicura per ogni installazione elettrica. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina polestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

30 mm

altezza

70 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP3070-08 in resina poliestere fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica uso professionale ambienti industriali e commerciali