Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA625100
Cod. Produttore
SA625100
Cod. EAN
8007951913788

Informazioni di prodotto

CP3070-06 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP3070-06 rappresenta una soluzione robusta e versatile per tutte le tue esigenze di installazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una durata nel tempo, garantendo prestazioni affidabili in qualsiasi ambiente. La sua progettazione intelligente facilita il montaggio e la gestione dei cavi, permettendo un'organizzazione ottimale e una riduzione del disordine. Grazie alla sua flessibilità, è ideale per applicazioni in vari settori, dall'industriale al commerciale. La colonna è progettata per adattarsi perfettamente a diverse configurazioni di impianto, rendendola un elemento essenziale per i professionisti del settore elettrico. Con la CP3070-06, puoi contare su un prodotto che unisce funzionalità e resistenza, assicurando un'installazione elettrica sicura e duratura. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina polestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

30 mm

altezza

70 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP3070-06 in resina poliestere fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici