Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA624400
Cod. Produttore
SA624400
Cod. EAN
8007951913771

Informazioni di prodotto

CP3065-08 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP3065-08 è un componente essenziale per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna offre robustezza e durata nel tempo. Il design ergonomico facilita l'integrazione in vari contesti di utilizzo, garantendo una gestione efficiente dei cablaggi. La sua versatilità la rende adatta a diverse applicazioni, sia in ambito residenziale che industriale. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, come la resistenza agli agenti atmosferici e la facilità di montaggio, la colonna CP3065-08 rappresenta una scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate. Inoltre, il suo aspetto elegante si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, contribuendo a un'installazione esteticamente gradevole. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina polestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

30 mm

altezza

65 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP3065-08 in resina poliestere con fibre vetro supporto quadri elettrici resistenza meccanica ed elettrica alta fissaggio filettato femmina ottone acciaio zincato uso industriale e residenziale