Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA623600
Cod. Produttore
SA623600
Cod. EAN
8007951913764

Informazioni di prodotto

CP3065-06 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP3065-06 è un elemento essenziale per chi cerca soluzioni di supporto robuste e affidabili nel campo dell'elettricità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna offre una straordinaria resistenza e durabilità, garantendo prestazioni ottimali in ogni ambiente di lavoro. La sua progettazione è pensata per facilitare l'installazione e l'integrazione con altri componenti elettrici, rendendola un'opzione versatile per numerosi progetti. La colonna è compatibile con vari sistemi e applicazioni, il che la rende ideale per professionisti del settore elettrico e per l'uso in impianti industriali. Con un design che unisce funzionalità ed estetica, la CP3065-06 rappresenta una scelta sicura per chi desidera un supporto efficiente e di qualità. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina polestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

30 mm

altezza

65 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP3065-06 in resina poliestere con fibre vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica