Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA622800
Cod. Produttore
SA622800
Cod. EAN
8007951913757

Informazioni di prodotto

CP3060-08 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP3060-08 è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzata con materiali resistenti, questa colonna offre un'eccellente robustezza e durabilità, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Il suo design ergonomico facilita l'installazione e l'uso, garantendo una facile integrazione nei sistemi esistenti. Grazie alla sua adattabilità, è perfetta per una vasta gamma di utilizzi, dal supporto di apparecchiature elettriche alla gestione dei cavi. La colonna CP3060-08 è un elemento essenziale per chi cerca soluzioni affidabili e funzionali nel settore elettrico, assicurando prestazioni elevate e sicurezza nel tempo. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina polestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

30 mm

altezza

60 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP3060-08 in resina poliestere fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici fissaggio filettato acciaio zincato adatta ambienti industriali e commerciali