Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA621000
Cod. Produttore
SA621000
Cod. EAN
8007951913740

Informazioni di prodotto

CP3060-06 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP3060-06 è un elemento essenziale per l'installazione di impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna offre una robustezza e una durabilità superiori, garantendo prestazioni ottimali nel tempo. La sua progettazione versatile consente un'installazione semplice e veloce, adattandosi a diverse configurazioni e applicazioni. Grazie alla sua forma ergonomica e al design funzionale, la colonna è ideale per supportare una varietà di dispositivi elettrici, rendendola perfetta per l'uso in ambito commerciale e residenziale. L'elevata resistenza agli agenti esterni la rende adatta anche per ambienti difficili, assicurando un'affidabilità costante. Con la colonna CP3060-06, gli installatori possono contare su un prodotto che unisce efficienza e praticità, semplificando il lavoro senza compromettere la qualità. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina polestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

30 mm

altezza

60 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP3060-06 in resina poliestere fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica uso industriale e civile