Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA620200
Cod. Produttore
SA620200
Cod. EAN
8007951913733

Informazioni di prodotto

CP3055-08 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP3055-08, modello VESA620200, rappresenta un elemento essenziale nel panorama degli accessori elettrici. Progettata per garantire stabilità e sicurezza, questa colonna è realizzata con materiali di alta qualità che assicurano una lunga durata nel tempo. La sua versatilità la rende adatta per diverse applicazioni, permettendo un'installazione semplice e rapida in vari contesti. Grazie alla sua struttura robusta, può sostenere carichi significativi, rendendola ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il design compatto e funzionale della CP3055-08 facilita l'integrazione in qualsiasi sistema elettrico, ottimizzando gli spazi e migliorando l'efficienza operativa. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questa colonna è conforme agli standard di protezione, garantendo un utilizzo sicuro e affidabile in ogni situazione. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

30 mm

altezza

55 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP3055-08 in resina poliammide fibra vetro per supporto sbarre quadri elettrici uso industriale e commerciale