Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA619400
Cod. Produttore
SA619400
Cod. EAN
8007951913726

Informazioni di prodotto

CP3055-06 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP3055-06 è un componente essenziale per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna offre robustezza e durabilità, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Il design ergonomico facilita l'installazione e l'integrazione con altri dispositivi elettrici, mentre la sua versatilità la rende adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico. La colonna è progettata per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando così un funzionamento ottimale anche in situazioni difficili. Con la sua capacità di supportare vari tipi di collegamenti e configurazioni, la CP3055-06 si posiziona come una scelta ideale per professionisti e installatori che cercano efficienza e affidabilità nei loro progetti elettrici. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

30 mm

altezza

55 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP3055-06 in poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica