Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA618600
Cod. Produttore
SA618600
Cod. EAN
8007951913702

Informazioni di prodotto

CP3050-08 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP3050-08 rappresenta una soluzione robusta e affidabile per le tue esigenze di installazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna è progettata per garantire una lunga durata e resistenza all'usura. La sua struttura è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una gestione efficiente dei cablaggi elettrici. Il design innovativo consente una facile integrazione con altri componenti elettrici, facilitando il processo di installazione. Grazie alla sua versatilità, la colonna è adatta per diverse configurazioni di montaggio, assicurando un'ottima adattabilità a vari contesti operativi. Scegliere la CP3050-08 significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e affidabilità, offrendo prestazioni elevate in ogni situazione. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

30 mm

altezza

50 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP3050-08 in resina poliammide con fibre vetro supporto sbarre quadri elettrici uso industriale