Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA617800
Cod. Produttore
SA617800
Cod. EAN
8007951913696

Informazioni di prodotto

CP3050-06 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP3050-06 è un elemento fondamentale per le installazioni elettriche, progettata per garantire stabilità e sicurezza. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna è resistente e durevole, perfetta per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta è progettata per supportare carichi pesanti e resistere a condizioni ambientali avverse. Grazie al suo design versatile, la CP3050-06 si integra facilmente in diverse configurazioni di impianti elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione. La colonna è dotata di un sistema di fissaggio che assicura un'installazione rapida e sicura, riducendo i tempi di lavoro. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, la colonna offre un grado di protezione elevato, rendendola ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La CP3050-06 è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di qualità superiore nel settore delle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

30 mm

altezza

50 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP3050-06 in resina poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici resistente autoestinguente