Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA616000
Cod. Produttore
SA616000
Cod. EAN
8007951913689

Informazioni di prodotto

CP3045-08 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP3045-08 è un componente essenziale per l'installazione elettrica, progettata per garantire robustezza e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna offre una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. Il suo design ergonomico facilita l'inserimento e la rimozione dei cavi, rendendo le operazioni di manutenzione e installazione più semplici e rapide. La colonna è adatta per diversi tipi di applicazioni, grazie alla sua versatilità e compatibilità con vari sistemi elettrici. La sua struttura permette un'ottima gestione dei cavi, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro ordinato e sicuro. Con un'attenzione particolare ai dettagli, questa colonna è progettata per soddisfare gli standard di sicurezza richiesti nel settore elettrico. Perfetta per professionisti e appassionati del settore, la CP3045-08 rappresenta una soluzione ideale per chi cerca efficienza e qualità nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

30 mm

altezza

45 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP3045-08 in resina poliammide rinforzata fibra vetro per supporto sbarre quadri elettrici con inserti filettati e fissaggio esagonale ad alta resistenza meccanica ed elettrica per installazioni industriali