Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA615200
Cod. Produttore
SA615200
Cod. EAN
8007951913672

Informazioni di prodotto

CP3045-06 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP3045-06 rappresenta un elemento essenziale per il cablaggio e l'installazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durabilità elevate, garantendo prestazioni affidabili in ogni ambiente. Questo componente è progettato per facilitare l'organizzazione e la gestione dei cavi, contribuendo a mantenere un'installazione elettrica ordinata e sicura. La sua forma ergonomica e il design funzionale permettono un montaggio semplice e veloce, rendendola ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Grazie alla sua versatilità, la colonna CP3045-06 si adatta perfettamente a diverse applicazioni, assicurando un'ottima integrazione in qualsiasi sistema elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

30 mm

altezza

45 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP3045-06 in poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica