Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA614500
Cod. Produttore
SA614500
Cod. EAN
8007951913665

Informazioni di prodotto

CP3040-08 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP3040-08 rappresenta una soluzione versatile e robusta per le esigenze di installazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna è progettata per garantire una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua forma è studiata per facilitare il montaggio e l'integrazione in vari contesti, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi di cablaggio, la CP3040-08 offre una flessibilità senza pari, permettendo di adattarsi facilmente a diverse configurazioni di impianto. Il design attento e funzionale contribuisce a semplificare le operazioni di connessione e manutenzione, mentre il suo colore neutro si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente. La colonna è un elemento essenziale per chi cerca efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche, senza compromettere l'estetica e la praticità. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

30 mm

altezza

40 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP3040-08 in resina poliammide fibra vetro supporto elettrico quadri industriali