Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA613700
Cod. Produttore
SA613700
Cod. EAN
8007951913658

Informazioni di prodotto

CP3040-06 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP3040-06, un prodotto di alta qualità, è progettata per garantire un'installazione elettrica sicura e affidabile. Realizzata in materiali selezionati, offre resistenza e durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Il design innovativo assicura una facile integrazione nei sistemi esistenti, mentre la sua struttura robusta permette una gestione efficiente dei cavi, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza. Grazie alla sua versatilità, questa colonna è adatta a diversi tipi di installazioni, offrendo soluzioni pratiche e funzionali per ogni esigenza elettrica. Con un'attenzione particolare alla qualità e alla performance, la colonna CP3040-06 rappresenta una scelta intelligente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

30 mm

altezza

40 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP3040-06 in resina poliammide con fibre vetro supporto elettrico quadri industriali