Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA612900
Cod. Produttore
SA612900
Cod. EAN
8007951913641

Informazioni di prodotto

CP3035-08 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP3035-08 è un elemento essenziale per l'installazione e la gestione di impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna offre una robustezza e una durata superiori, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua progettazione è pensata per facilitare il montaggio e l'integrazione in vari contesti, rendendola ideale per diverse applicazioni elettriche. Grazie alla sua versatilità, la colonna può essere utilizzata in ambienti industriali, commerciali o residenziali, rispondendo alle esigenze di chi cerca soluzioni pratiche e funzionali. Il design compatto permette di ottimizzare gli spazi, mentre le specifiche tecniche assicurano una facile connessione con altri componenti elettrici. Scegliere la colonna CP3035-08 significa optare per un prodotto che unisce efficienza e affidabilità, perfetto per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

30 mm

altezza

35 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP3035-08 in resina poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici uso industriale e civile