Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA611100
Cod. Produttore
SA611100
Cod. EAN
8007951913634

Informazioni di prodotto

CP3035-06 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP3035-06, progettata per l'installazione di apparecchiature elettriche, rappresenta una soluzione versatile e robusta per le esigenze di montaggio. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna offre un'eccellente resistenza e durata nel tempo, garantendo prestazioni ottimali in vari ambienti. Il design ergonomico facilita l'installazione e la manutenzione, rendendola adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico. Grazie alla sua costruzione, la colonna CP3035-06 è in grado di supportare un'ampia gamma di dispositivi, assicurando stabilità e sicurezza. Questa colonna è la scelta ideale per professionisti e installatori che cercano affidabilità e efficienza nei loro progetti di cablaggio e montaggio elettrico. Con la sua compatibilità e facilità di utilizzo, si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, contribuendo a un'installazione pulita e organizzata. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

30 mm

altezza

35 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP3035-06 in resina poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici