Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA610300
Cod. Produttore
SA610300
Cod. EAN
8007951913627

Informazioni di prodotto

CP3030-08 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP3030-08 è un elemento indispensabile per ottimizzare l'installazione e la gestione dei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna garantisce robustezza e durata nel tempo, risultando ideale per vari contesti di utilizzo. La sua progettazione attenta permette un'installazione semplice e veloce, rendendola perfetta per applicazioni sia residenziali che industriali. Grazie al suo design versatile, la colonna si integra facilmente in diverse configurazioni, assicurando un aspetto ordinato e professionale. Inoltre, la compatibilità con vari accessori elettrici la rende un'opzione flessibile per soddisfare le esigenze specifiche di ogni progetto. Scegliere la colonna CP3030-08 significa optare per un prodotto affidabile e di alta qualità nel settore delle apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

30 mm

altezza

30 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP3030-08 in poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici uso industriale e residenziale