Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA609500
Cod. Produttore
SA609500
Cod. EAN
8007951913610

Informazioni di prodotto

CP3030-06 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP3030-06 è un elemento essenziale per l'installazione e la gestione dei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una robustezza e una durata superiori, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Il design della colonna è stato progettato per facilitare il montaggio e l'integrazione con altri componenti elettrici, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua versatilità consente di adattarsi a diverse esigenze di installazione, assicurando una connessione sicura e stabile. Con un'attenzione particolare alla protezione e alla sicurezza, questa colonna è dotata di caratteristiche che ne garantiscono la resistenza a condizioni operative variabili. Perfetta per chi cerca soluzioni efficienti e durature nel campo degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

30 mm

altezza

30 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP3030-06 in resina poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica