Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA608700
Cod. Produttore
SA608700
Cod. EAN
8007951913603

Informazioni di prodotto

CP2050-08 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP2050-08 è un prodotto progettato per garantire un'installazione efficace e sicura in ambito elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna offre una robustezza e una durata superiori, rendendola ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua forma e design sono studiati per facilitare il montaggio e l'integrazione con altri componenti elettrici, assicurando un collegamento elettrico stabile e affidabile. La colonna è compatibile con una vasta gamma di accessori e dispositivi, permettendo una personalizzazione in base alle specifiche esigenze dell'utente. Grazie alla sua versatilità, la CP2050-08 rappresenta una soluzione ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio impianto elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

20 mm

altezza

50 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP2050-08 in poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici industriale