Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA607900
Cod. Produttore
SA607900
Cod. EAN
8007951913597

Informazioni di prodotto

CP2050-06 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP2050-06 è un componente essenziale per l'installazione di sistemi elettrici, progettata per garantire robustezza e versatilità. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. La sua struttura è progettata per facilitare il montaggio e l'integrazione in vari contesti, rendendola ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. La colonna è compatibile con diverse tipologie di cavi e connessioni, assicurando un'installazione senza problemi e una gestione efficiente dell'energia. Grazie al suo design funzionale, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza negli impianti elettrici. Scegliere la colonna CP2050-06 significa optare per un prodotto che combina prestazioni elevate e affidabilità, fondamentale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

20 mm

altezza

50 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP2050-06 resina poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici industriale