Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA606100
Cod. Produttore
SA606100
Cod. EAN
8007951913580

Informazioni di prodotto

CP2050-05 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP2050-05 è un elemento essenziale per l'installazione e la gestione di sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna offre robustezza e durata nel tempo, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo intensivo. Il design ergonomico facilita l'installazione e la manutenzione, rendendo il processo più efficiente. La colonna è progettata per adattarsi a diverse applicazioni, rendendola versatile per vari contesti di utilizzo. Grazie alla sua costruzione solida e alle caratteristiche tecniche avanzate, rappresenta una scelta ideale per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni affidabili e performanti. La colonna CP2050-05 è un compagno fidato per qualsiasi progetto elettrico, assicurando risultati ottimali in ogni situazione. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

20 mm

altezza

50 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP2050-05 in resina poliammide fibra vetro supporto elettrico quadri con inserti filettati resistente autoestinguente