Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA605300
Cod. Produttore
SA605300
Cod. EAN
8007951913573

Informazioni di prodotto

CP2045-08 COLONNA

Documentazione tecnica

La CP2045-08 Colonna rappresenta un elemento essenziale per le installazioni elettriche, progettata per garantire un'eccellente funzionalità e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo. La sua costruzione è progettata per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando prestazioni ottimali anche in situazioni di utilizzo intensivo. La CP2045-08 Colonna si distingue per la sua versatilità, rendendola adatta a una vasta gamma di impieghi nel settore elettrico. Grazie al suo design intelligente, facilita il montaggio e l'integrazione con altri componenti del sistema elettrico. Questo prodotto è una scelta sicura e affidabile per professionisti e installatori che cercano soluzioni di alta qualità per i loro progetti. La CP2045-08 Colonna rappresenta un investimento strategico per chi desidera garantire risultati eccellenti nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

20 mm

altezza

45 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici resistente autoestingente