Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA603800
Cod. Produttore
SA603800
Cod. EAN
8007951913559

Informazioni di prodotto

CP2045-05 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP2045-05 è un componente essenziale per l'installazione elettrica, progettata per garantire robustezza e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente alle condizioni ambientali avverse. Il suo design versatile consente un'installazione semplice e rapida in vari contesti, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua capacità di supportare carichi elevati, questa colonna è perfetta per l'uso in impianti elettrici complessi. La finitura del prodotto non solo contribuisce alla sua estetica, ma assicura anche una protezione efficace contro l'usura. Scegliere la colonna CP2045-05 significa optare per una soluzione duratura e performante nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

20 mm

altezza

45 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante in poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica uso industriale e commerciale