Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA602000
Cod. Produttore
SA602000
Cod. EAN
8007951913542

Informazioni di prodotto

CP2040-08 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP2040-08 è un componente essenziale per la realizzazione di installazioni elettriche efficienti e sicure. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna è progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. La sua forma è ottimizzata per facilitare l'integrazione in vari contesti, rendendola ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. La colonna offre una grande versatilità grazie alla sua compatibilità con diversi accessori e dispositivi elettrici. È progettata per garantire un montaggio semplice e veloce, riducendo i tempi di installazione e aumentando l'efficienza operativa. Inoltre, il design della colonna assicura un'eccellente protezione contro gli agenti esterni, contribuendo a mantenere l'integrità dei collegamenti elettrici. La CP2040-08 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

20 mm

altezza

40 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP2040-08 in resina poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica