Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA599800
Cod. Produttore
SA599800
Cod. EAN
8007951913511

Informazioni di prodotto

CP2035-08 COLONNA

Documentazione tecnica

La CP2035-08 Colonna è un elemento essenziale per chi cerca una soluzione robusta e versatile nel campo dell'elettricità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna offre una resistenza duratura e una performance affidabile in diverse applicazioni. La sua progettazione intelligente consente un'installazione semplice e rapida, rendendola adatta sia per ambienti domestici che professionali. Grazie alla sua compatibilità con una vasta gamma di dispositivi elettrici, la CP2035-08 Colonna è ideale per chi desidera ottimizzare la propria rete elettrica. Con un design che unisce funzionalità ed estetica, questa colonna si integra perfettamente in qualsiasi contesto, garantendo sia sicurezza che efficienza. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

20 mm

altezza

35 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici resistente autoestinguenza fissaggio filettato