Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA598000
Cod. Produttore
SA598000
Cod. EAN
8007951913504

Informazioni di prodotto

CP2035-06 COLONNA

Documentazione tecnica

La CP2035-06 COLONNA è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettata per garantire prestazioni eccellenti e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna offre una robustezza che la rende ideale per ambienti industriali e commerciali. Il design ergonomico e la facilità di montaggio la rendono una scelta pratica per professionisti del settore elettrico. La CP2035-06 è compatibile con una vasta gamma di accessori elettrici, offrendo versatilità e adattabilità in diverse applicazioni. La sua costruzione resistente assicura una lunga durata, mentre le specifiche tecniche avanzate garantiscono un funzionamento efficiente anche in condizioni di utilizzo intensivo. Scegliere la CP2035-06 COLONNA significa investire in un prodotto che combina qualità, funzionalità e prestazioni superiori. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

20 mm

altezza

35 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP2035-06 in poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici ambiente industriale