Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA597200
Cod. Produttore
SA597200
Cod. EAN
8007951913498

Informazioni di prodotto

CP2035-05 COLONNA

Documentazione tecnica

La CP2035-05 COLONNA è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, questa colonna è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua struttura è progettata per facilitare l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici, rendendola un'ottima scelta per professionisti e installatori. Grazie al suo design funzionale, la CP2035-05 COLONNA offre un'elevata versatilità, consentendo di adattarsi a diverse esigenze di montaggio. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata nel tempo, mentre le caratteristiche tecniche avanzate assicurano un'ottima conduttività e sicurezza. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficace per chi cerca un componente elettrico che unisca prestazioni elevate a un'installazione semplice e rapida. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

20 mm

altezza

35 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore colonna in resina poliammide con fibre vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica