Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA596400
Cod. Produttore
SA596400
Cod. EAN
8007951913481

Informazioni di prodotto

CP2030-08 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP2030-08 è un elemento essenziale per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durabilità nel tempo, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali. Questo prodotto è progettato per offrire un'eccellente protezione e supporto per i cavi elettrici, assicurando un'installazione sicura e ordinata. La sua forma ergonomica e il design intelligente facilitano il montaggio, mentre la finitura del materiale contribuisce a una resistenza ottimale agli agenti esterni. Con la sua versatilità, la colonna CP2030-08 si adatta perfettamente a diverse configurazioni di impianto, rendendola un'opzione ideale per professionisti e tecnici del settore elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina polestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

20 mm

altezza

30 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP2030-08 in resina poliestere con fibre vetro supporto sbarre quadri elettrici resistente autoestinguente per impianti industriali e commerciali