Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA594900
Cod. Produttore
SA594900
Cod. EAN
8007951913467

Informazioni di prodotto

CP2030-05 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP2030-05 è un prodotto essenziale per applicazioni elettriche, progettata per garantire stabilità e sicurezza. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una resistenza duratura e una protezione efficace contro gli agenti esterni. La sua struttura robusta è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, contribuendo a un funzionamento efficiente dei sistemi elettrici. Grazie al design funzionale, la colonna facilita il collegamento e la gestione dei cavi, garantendo un'ottima organizzazione. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni affidabili e performanti nel campo dell'elettricità, con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla praticità. Con la CP2030-05, si ottiene un supporto solido e versatile per tutte le esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina polestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

20 mm

altezza

30 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP2030-05 in resina poliestere fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica uso industriale e commerciale