Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA592300
Cod. Produttore
SA592300
Cod. EAN
8007951913450

Informazioni di prodotto

CP2025-08 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP2025-08 è un prodotto versatile e robusto, progettato per rispondere alle esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna offre una resistenza eccellente e una durata nel tempo. Il suo design compatto e funzionale consente un'installazione semplice e rapida, rendendola ideale per ambienti sia industriali che commerciali. La colonna è dotata di una finitura di alta qualità, che assicura non solo un aspetto estetico gradevole, ma anche una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Grazie alla sua affidabilità e versatilità, la CP2025-08 è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni di cablaggio sicure e efficienti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina polestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

20 mm

altezza

25 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP2025-08 in resina poliestere con fibre di vetro supporto elettrico resistente per quadri industriali e commerciali