Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA591500
Cod. Produttore
SA591500
Cod. EAN
8007951913443

Informazioni di prodotto

CP2025-06 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP2025-06 è un elemento essenziale per ogni installazione elettrica, progettata per garantire robustezza e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna offre una straordinaria resistenza e durata nel tempo, rendendola ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua struttura è pensata per facilitare il montaggio e l'installazione, assicurando una perfetta integrazione con altri componenti elettrici. Grazie al suo design funzionale, la colonna CP2025-06 permette una gestione ottimale dei cavi, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza in ogni impianto. La sua versatilità la rende adatta a molteplici applicazioni, dalla distribuzione di energia fino al supporto di attrezzature elettriche. Con un'attenzione particolare alla qualità e alla sicurezza, questa colonna rappresenta una scelta sicura per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina polestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

20 mm

altezza

25 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP2025-06 resina poliestere fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici ambienti industriali