Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA588100
Cod. Produttore
SA588100
Cod. EAN
8007951913412

Informazioni di prodotto

CP2020-08 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP2020-08 VESA588100 è un elemento fondamentale per l'installazione di apparecchiature elettriche in ambienti professionali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna offre una robustezza e una durabilità eccezionali, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua progettazione intelligente consente una facile integrazione in vari contesti, rendendola ideale per l'uso in uffici, sale conferenze e ambienti industriali. Grazie alla sua versatilità, la colonna è compatibile con diversi sistemi di montaggio, facilitando l'installazione e l'adattamento alle specifiche esigenze del progetto. La sua finitura elegante e funzionale si adatta perfettamente a qualsiasi design d'interni, contribuendo a un aspetto professionale e ordinato. L'attenzione ai dettagli nella costruzione assicura una gestione ottimale dei cavi e una protezione efficace contro interferenze esterne, rendendo la colonna CP2020-08 un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di alta qualità nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina polestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

20 mm

altezza

20 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP2020-08 resina poliestere fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza