Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA583200
Cod. Produttore
SA583200
Cod. EAN
8007951913375

Informazioni di prodotto

CP2016-08 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP2016-08 è un elemento essenziale per le installazioni elettriche moderne. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna è progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. La sua forma ergonomica e il design funzionale la rendono ideale per l'integrazione in vari contesti, sia residenziali che commerciali. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, la colonna è conforme agli standard di protezione, assicurando un'installazione affidabile e sicura. La versatilità di questo prodotto permette di utilizzarlo in diverse applicazioni, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca soluzioni pratiche e durature nel settore elettrico. La finitura di alta qualità e i dettagli curati contribuiscono a un'estetica gradevole, senza compromettere le prestazioni. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina polestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

20 mm

altezza

16 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolatore CP2016-08 resina poliestere fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica fissaggio filettato femmina ottone zincato uso industriale e civile