Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 030 7
Cod. Produttore
ER 030 7
Cod. EAN
7320500241011

Informazioni di prodotto

Il modello ELER 030 7 offre una soluzione efficiente per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali resistenti per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Prestazioni affidabili e durature
  • Design elegante con finitura gialla e nera
  • Efficienza energetica garantita

Documentazione tecnica

Scopri il modello ELER 030 7, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo presenta una finitura gialla e nera, offrendo un design elegante e funzionale. La sua classificazione merceologica 020401 garantisce prestazioni affidabili e durature. Perfetto per chi cerca efficienza e stile, il ELER 030 7 è la scelta ideale per le applicazioni elettriche più esigenti.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

EV013221

colore dell'anello frontale

naturale

con anello frontale

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

colore del pulsante

giallo

materiale dell’anello frontale

plastica

forma del pulsante

piatto

tattile

Produttore

ABB

CP1-10Y-11 PUL.INS.GIAL.G.P.NERA 1N