Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM966117
Cod. Produttore
M966117
Cod. EAN
4016779661171

Informazioni di prodotto

CP-D 24/1.3 ALIMENTATORE 1.3A 24VCC

Documentazione tecnica

Scopri l'alimentatore CP-D 24/1.3, un dispositivo potente e affidabile progettato per offrire una corrente di 1.3A a 24VCC. Realizzato con materiali di alta qualità, questo alimentatore garantisce prestazioni eccellenti e una lunga durata. È ideale per una varietà di applicazioni elettriche, assicurando un'alimentazione stabile e sicura. Con il suo design compatto e funzionale, l'ELM966117 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nel proprio sistema elettrico.

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

max. corrente d’uscita 1

1.3 A

1a tensione d’uscita

24.0 V

adatto per installazione in serie

montaggio su guida portante possibile

tensione di alimentazione nominale per DC

0.0 V

tensione d’uscita regolata

altezza

91 mm

3a tensione d’uscita

0.0 V

resistente a corto circuito

larghezza in unità di suddivisione

3

grado di protezione (IP)

IP20

potenza erogata

30 W

profondità

57.5 mm

valore nominale corrente d'uscita 1

1.3 A

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

altezza totale

91 mm

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

90 V

larghezza di montaggio

53 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

larghezza

53 mm

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

90 V

assorbimento di potenza

6 VA

2a tensione d’uscita

0.0 V

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

CP-D 24/1.3 ALIMENTATORE 1.3A 24VCC