Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM966120
Cod. Produttore
M966120
Cod. EAN
4016779661201

Informazioni di prodotto

CP-D 12/0.83 ALIMENTATORE 0.83A 12VCC

Documentazione tecnica

The CP-D 12/0.83 is a power supply from the CP-D range. The primary switch mode power supply offers a wide range input of 90-264 V AC and 120-375 V DC, rated input voltage is 100-240 V AC. The rated output power is 10 W, rated output current is 0.83 A at an output voltage of 12 V DC. The power supply provides a U/I output characteristic.

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

max. corrente d’uscita 1

0.8 A

1a tensione d’uscita

12.0 V

adatto per installazione in serie

montaggio su guida portante possibile

tensione di alimentazione nominale per DC

0.0 V

tensione d’uscita regolata

altezza

91 mm

3a tensione d’uscita

0.0 V

resistente a corto circuito

larghezza in unità di suddivisione

1

grado di protezione (IP)

IP20

potenza erogata

10 W

profondità

57.5 mm

valore nominale corrente d'uscita 1

0.8 A

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

altezza totale

91 mm

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

90 V

larghezza di montaggio

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

larghezza

18 mm

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

90 V

assorbimento di potenza

3 VA

2a tensione d’uscita

0.0 V

Produttore

ABB

CP-D 12/0.83 ALIMENTATORE 0.83A 12V