Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08643
Cod. Produttore
LVS08643
Cod. EAN
3606481083104

Informazioni di prodotto

Cover Verde L800mm PrismaSeT P

Documentazione tecnica

Cover Verde L800mm PrismaSeT P

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

1

larghezza

720 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

50 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Cover Verde L800mm PrismaSeT protezione barra luminosa applicazioni industriali

€ 36,94 x 1 pz.
(pz.)