› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Cover verde acciaio L6500mm PrismaSeT P per armadi passacavi 650mm orizzontale

Cod. Rexel MGLVS08642
Cod. Produttore LVS08642
Cod. EAN 3606481083098

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Larghezza: 650 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Finitura: Bucciato opaco
  • Colore: Verde (RAL 6029)
  • Grado protezione IP: IP31, IP41, IP55
  • Norme: IEC 61439-1, IEC 61439-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastre frontali per vani PanelSeT P È progettato per l'installazione orizzontale È compatibile con i passacavi per armadi di 650 mm di larghezza con 1 modulo verticale. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 50 mm e 650 mm. È fatto d'acciaio. Conforme agli standard RoHS e REACh. Trattamento dell’elettroforesi e polvere epossidica di poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

50 mm

Adatto per armadi di larghezza

650 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

1

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

PrismaSeT

Cover verde acciaio L6500mm PrismaSeT P per armadi passacavi 650mm orizzontale
€ 31,57 x 1 pz.
(pz.)