Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08641
Cod. Produttore
LVS08641
Cod. EAN
3606481083081
Descrizione del produttore: Piastre frontali per vani PanelSeT P È progettato per l'installazione orizzontale È compatibile con i passacavi per armadi di 400 mm di larghezza con 1 modulo verticale. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 50 mm e 400 mm. È fatto d'acciaio. Conforme agli standard RoHS e REACh. Trattamento dell’elettroforesi e polvere epossidica di poliestere polimerizzata a caldo.

larghezza

325 mm

altezza

50 mm

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

1

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Cover verde 400mm acciaio PrismaSeT P per armadi elettrici orizzontale

€ 27,68 x 1 pz.
(pz.)